D-fejű szög 34° 75mm RS SC2 (2,200)

Cikkszám: 4932492610
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
Termék fajtája Szegek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932492610
EAN / GTIN 4058546419776
Gyártó száma 4932492610
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • M18 FFN papír tokokkal és ferde használatra

Jellemző:

  • Teljes hossz: 75 mm
  • Magazin szögek: 34 fok
  • Anyag: Gyűrűs szár, horganyzott
  • Szárátmérő: 3,1 mm
  • A szolgáltatás osztálya: 2
  • Típus: D-fejű szögek M18 FFN-hez