3/8″-os dugókulcs-készlet

Cikkszám: 4932492510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932492510
EAN / GTIN 4058546418779
Gyártó száma 4932492510
L-szám L01870 117670
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • FOUR FLAT™ gördülésgátló kialakítás
  • FOUR FLAT™ kialakítás a kulcsok rögzítéséhez
  • Bélyegzett méretek a könnyű azonosításhoz
  • Krómozott foglalatok
  • Tárolósínt tartalmaz a szerszámok könnyű rendszerezéséhez

Jellemző:

  • Szélesség [mm]: 37
  • Súly [kg]: 1,084
  • Tartalom: 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, tárolósín
  • Hosszúság [mm]: 273

Tartalom:

5/16 hüvelyk, 3/8 hüvelyk, 7/16 hüvelyk, 1/2 hüvelyk, 9/16 hüvelyk, 5/8 hüvelyk, 11/16 hüvelyk, 3/4 hüvelyk, 13/16 hüvelyk, 7/8 hüvelyk, tárolósín