Csiszolótáecsa Alu SLC50/125 K60

Cikkszám: 4932479092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479092
EAN / GTIN 4058546368869
Gyártó száma 4932479092
L-szám L00800 2645

Leírás

Leírás:

  • Optimális alumínium, színesfémek és fa csiszolásához
  • A pengék speciális bevonata megakadályozza a tárcsa eltömődését alumínium, színesfémek és fa csiszolásakor
  • Szabályozó alátét: lehetővé teszi a tárcsa teljes használatát az utolsó szemcséig
  • Németországi gyártmány
  • 10 darabos egységben
Készült 10 darabból

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 125
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: FLAP DISC ALU SLC50/125mm G60 - 1db
  • Tárcsa átmérője [mm]: 125