Gyémántfúró M14 68 mm

Cikkszám: 4932478285
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478285
EAN / GTIN 4058546344627
Gyártó száma 4932478285
L-szám L00800 2735

Leírás

Leírás:

  • A gyémánthegyű fúrókat kifejezetten kemény anyagok professzionális használatára fejlesztették ki, pl. B
  • Porcelán, gres, természetes kőburkolólapok, öntöttvas vagy üvegszálas anyagok
  • A DIAMOND MAX™ fúrók a legkeményebb anyagoknál is garantálják a kiváló teljesítményt és a szerszám élettartamot
  • Száraz fúrók: ezek a gyémántfúrók nem igényelnek vízhűtést
  • M14-es rögzítés: Közvetlen használatra sarokcsiszolókkal
  • Tiszta fúrások: ezekkel a fúrókkal tiszta, precíz furatokat fúrhat a felület károsítása nélkül
  • Kopásállóság: kiváló minőségű, vákuumcsiszolt gyémántok a nagy tartósság és a gyorsabb fúrási előrehaladás érdekében
  • Élettartam: A robusztus fúrótest méretstabil marad
  • A fúrómag könnyű eltávolítása: A nagyobb átmérőkön található kidobónyílások a fúrómag könnyebb felhelyezését és eltávolítását teszik lehetővé
  • Alkalmazási területek:
  • Kerámia burkolólapok - minden típusú puha és kemény: Porcelán/finomszemcse/természetes kő/terrazzo/terrakotta/műkő/mázas
  • öntöttvas
  • üvegszálas
  • plexi/perspex
  • Megfelelési javaslat:
  • A gyémántfúró közvetlenül sarokcsiszolóval is használható
  • Az orsózárat meglazítva és a fúrót közvetlenül a menetre csavarozva
  • A nyitott végű villáskulccsal meghúzva

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 35
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: M14 gyémántfúró 68mm - 1db