Hegyes véső SDS-Max 400mm SLEDGE

Cikkszám: 4932478266
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478266
EAN / GTIN 4058546344436
Gyártó száma 4932478266
L-szám L01500 7

Leírás

Leírás:

  • Még 2x hosszabb szerszám élettartam a hagyományos vésőkhöz képest
  • Önállóan élesedő vésőhegy
  • Extrahosszú munkahossz a nagyobb anyagleválasztásért
  • A vésőhegy tovább marad éles és csökkenti az elakadást
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 400
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max szánhegyező véső önélező 400 mm - 1db