SLC50/125 K60 Kerámia csiszolótárcsa

Cikkszám: 4932472232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932472232
EAN / GTIN 4058546326289
Gyártó száma 4932472232
L-szám L00800 967

Leírás

Leírás:

  • Extrémebb anyageltávolítás a CERA TURBO™ segítségével: 50%-kal gyorsabb anyageltávolítás és akár 2x hosszabb szerszám élettartam a vágókorongokhoz képest
  • Kerámia hibrid csiszolószövet acél és rozsdamentes acél csiszolásához
  • Műanyag alátétlap
  • Nagyon rugalmas alátétlap: Csiszolás közben csökkenti önmagát
  • alacsony hőfejlődés: nincs a munkaanyag, különösen a rozsdamentes acél elszíneződése
  • Németországi gyártmány
  • Ideális acélhoz, rozsdamentes acélhoz V2A (1. 4301)/V4A (1.4401) és színesfémekhez (alumínium, titán, stb
  • )
  • Szabályozható egység 10 db...

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 125
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: CERA TURBO 125 mm / szemcse 60
  • Tárcsa átmérője [mm]: 125