SL50/115 K120 cirkónium csiszolótárcsa

Cikkszám: 4932472223
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932472223
EAN / GTIN 4058546326197
Gyártó száma 4932472223
L-szám L00800 2596

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű cirkonkorund: hosszabb élettartam acélhoz és rozsdamentes acélhoz
  • Egyaránt alkalmas acélhoz, rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1. 4401)
  • természetes szálas alátét: rezgéscsillapított és zajelnyelő alátét
  • Környezetbarát természetes szálból készült
  • Flexibilis alátét: ideálisan alkalmazkodik a munkadarabhoz
  • Német gyártmány
  • Bázisegység 10 db
  • Ideális fordulatszám-tartomány: ⌀115 mm: 7. 000 - 8.000 min-1
  • ⌀125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
  • Alkalmazás: acél, színes acél (alumínium, titán stb.), rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Mozgatható egység 10 db

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 115
  • Pakett tartalma: 1 db
  • Termékváltozat: Zirconium csappantyú tárcsa 115 mm / szemcse 120
  • Tárcsa átmérője [mm]: 115