Üveg- és csempefúró 10x95 mm

Cikkszám: 4932471960
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932471960
EAN / GTIN 4058546298593
Gyártó száma 4932471960
L-szám L01860 76
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nem edzett üveg, puha és közepesen kemény csempe és kerámia fúrásához
  • Élezett keményfém vágóél a gyorsabb fúrás előrehaladásért
  • Elősített keményfém fej a hosszabb élettartamért
  • Vörös fúróhegy
  • Az üveg- és csempefúrók ⌀ 5 mm-től többoldalú szárral rendelkeznek a fúrószerszámban való biztonságos tartásért

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: 10 x 95 - 1 db