SzablyaFűrészlap fa 275x6 mm (2db)

Cikkszám: 4932471693
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471693
EAN / GTIN 4058546295929
Gyártó száma 4932471693
L-szám L00800 627

Leírás

Leírás:

  • 3x gyorsabb, háromszorosan élezett foggeometria a gyors és marásmentes vágásokhoz
  • A fogak edzettek és háromszorosan élezettek a gyors és tiszta vágásokhoz
  • 1,6 mm vastag pengeváz a nagyobb hajlításállósághoz, valamint az alacsony rezgésszámú és csendes vágáshoz nagy vágási sebességnél

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység fában [mm]: 6 - 200
  • Pakettartalom: 2
  • Termékváltozat: 275 x 6 Tpi - 2 db
  • Vágási mélység (fában): 200