KÖRFŰRÉSZLAP 184/30MM Z40 FA

Cikkszám: 4932471298
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471298
EAN / GTIN 4058546289263
Gyártó száma 4932471298

Leírás

Leírás:

  • PTFE bevonat (teflon): csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágás érdekében
  • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
  • Lézerrel vágott rezgéscsillapító rések: a csökkentett rezgés és a pontosabb vágás érdekében
  • A rések poliuretánnal vannak töltve és lengéscsillapítóként működnek, megakadályozva, hogy a rezgések elérjék a keményfém fogakat
  • Magas minőségű lézerrel vágott acél: Garantálja a precíz vágást
  • Kobaltba ágyazott karbidfogak: Hosszabb ideig élezettek maradnak a tisztább vágások érdekében
  • *VANYI KERESZÉLY: Akkus szerszámokhoz optimalizált, extra vékony vágásszélesség az akkumulátor töltésenkénti hosszú üzemidőért
  • *Minden fafajta: Puha/keményfa, rétegelt lemez, bevonatos táblák, melamin, MDF
  • **Szokásos fűrészlapok teflonbevonat és rezgőnyílás nélkül

Jellemző:

  • A fogak száma: 40
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Fűrészlap átmérője: 184
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: CSB P W 184 x 30 x 2,1 x 40ATB
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 184
  • Fogak száma: 40