Vízmérték Compact 120 cm

Cikkszám: 4932459086
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932459086
EAN / GTIN 4002395281794
Gyártó száma 4932459086

Leírás

Leírás:

  • SHARPSITE™ mérőüveg-technológia megkönnyíti a leolvasást
  • Kompakt és robusztus alumíniumkeret
  • Maratott mérőfelületek a pontos méréshez
  • Nagy kontrasztú mérőüveg-rendszer az optimális leolvashatóság és a könnyű tisztítás érdekében
  • Elősített ritkaföldfém mágnesek az optimális tartóerőért (csak mágneses változat)
  • A mérési pontosság 0, 0029° (0,5 mm/m) normál helyzetben
  • Sokkelnyelő végzáró sapkák

Jellemző:

  • Tartalom: 1 db
  • Termékváltozat: REDSTICK Compact Box Level 120cm