MAGFÚRÓ 49X50MM HSS HOSSZÚ

Cikkszám: 4932371776
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
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
Névleges ⌀ DC 49. mm
Szerszámanyag HSS
Fogásmélység 50 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932371776
EAN / GTIN 4002395344529
Gyártó száma 4932371776
L-szám L01850 1806
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 100%-kal gyorsabb: a magfúrók vágási viselkedése miatt a csigafúróknál lényegesen rövidebb a fúrási idő
  • A magfúrók csak a fogszélességet forgácsolják, a fúrómag kidobódik
  • A csigafúróknál a teljes fúrómag forgácsolódik, ezért a szükséges erőnek és a hajtási teljesítménynek nagyon nagynak kell lennie
  • 30%-kal hatékonyabb: A maglyukfúrók körkörös és marásmentes vágási eredményt biztosítanak, különösen vékony anyagoknál
  • Nagyobb fúróátmérőkkel, kisebb teljesítmény mellett is pontosan fúrható
  • Hosszabb élettartam: A magfúró vágóélét ritkábban kell élezni, mint a csigafúró vágóélét
  • A 6 mm vastag fúrótest, valamint az optimalizált vágóélgeometria nagy stabilitást biztosít
  • vastag falú magfúró a hosszabb szerszámélettartamért
  • 19 mm-es szabványos Weldon-tartóval
  • 50 mm vágási mélység

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: HSSAC 49 x 50 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: MBE 1200, Mágneses fúróállvány MD 4-85, Mágneses fúróállvány MD 38 Compact, Mágneses fúróállvány MDE 42