KALAPÁCSFÚRÓ SDS+ 11X160MM M2

Cikkszám: 4932367066
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932367066
EAN / GTIN 4002395336722
Gyártó száma 4932367066
L-szám L00800 680

Leírás

Leírás:

  • Breaker Points: A 3 speciális, agresszív Breaker Points hajtófog mikrorepedéseket hoz létre a fúrandó anyagban
  • Még 25%-kal GyORSABB
  • A középső pont könnyű, pontos fúrást tesz lehetővé futás nélkül
  • A megnagyobbított erősítőfazetták védik a keményfém elemet az erősítéssel kapcsolatos ütések esetén és csökkentik a ferdeséget
  • Kúpos spirál hátoldal: A fúróhegy felé keskenyedő spirálhát csökkenti a súrlódást, ezáltal növeli a fúrási sebességet
  • Ideális akkus kalapácsfúrókkal való használatra
  • Magerősített spirál (KVS)
  • Nagy térfogatú spirál kialakítás az optimális fúróporszállítás érdekében
  • A magerősített spirál rezgéscsillapító hatású, az ütési energia jobban átadódik a fúrócsúcsnak, és a törésállóság megnő
  • Németországi gyártású
  • GYORSABB: Az új agresszív fúróhegy 3 törőpontos előretolt fogazással és a kúpos spirál hátulja minimalizálja a súrlódást és biztosítja a gyors fúrás előrehaladását
  • TÖRÖKKENET: A megnövelt megerősítő sávok és a magerősített spirál nagyobb erőátvitelt, alacsonyabb vibrációt és csökkentett törésveszélyt tesz lehetővé

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 100
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SDS-Plus M2 11 x 160 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2
Munkahossz [mm]: 100