MAGFÚRÓ 28X50MM HSS HOSSZÚ HSS HOSSZÚ

Cikkszám: 4932343303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932343303
EAN / GTIN 4002395315499
Gyártó száma 4932343303
L-szám L00800 2500

Leírás

Leírás:

  • 100%-kal gyorsabb: a magfúrók vágási viselkedése miatt a csigafúróknál lényegesen rövidebb a fúrási idő
  • A magfúrók csak a fogszélességet forgácsolják, a fúrómag kidobódik
  • A csigafúróknál a teljes fúrómag forgácsolódik, ezért a szükséges erőnek és a hajtási teljesítménynek nagyon nagynak kell lennie
  • 30%-kal hatékonyabb: A maglyukfúrók körkörös és marásmentes vágási eredményt biztosítanak, különösen vékony anyagoknál
  • Nagyobb fúróátmérőkkel, kisebb teljesítmény mellett is pontosan fúrható
  • Hosszabb élettartam: A magfúró vágóélét ritkábban kell élezni, mint a csigafúró vágóélét
  • A 6 mm vastag fúrótest, valamint az optimalizált vágóélgeometria nagy stabilitást biztosít
  • vastag falú magfúró a hosszabb szerszámélettartamért
  • 19 mm-es szabványos Weldon-tartóval
  • 50 mm vágási mélység

Jellemző:

  • A csomag tartalma: 1
  • Termékváltozat: HSSAC 28 x 50 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: MBE 1200, Mágneses fúróállvány MD 38 Compact, Mágneses fúróállvány MD 4-85, Mágneses fúróállvány MDE 42