SDS Max TCT Fúrókorona 65x100mm-1db

Cikkszám: 4932245994
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932245994
EAN / GTIN 4002395307203
Gyártó száma 4932245994
L-szám L00800 4128

Leírás

Leírás:

  • Nem alkalmas forgókalapácsokhoz > 10 kg
  • Made in Germany
  • Nem alkalmas vasbetonban való fúráshoz.

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max TCT2 65 x 100 - 1 db
  • Szokásos felszereltség: PN 11 E, PN 4000 E