Női magas láthatósági softshell dzseki L

Cikkszám: 492625125300L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492625125300L
EAN / GTIN 7330509503034
Gyártó száma 492625125300L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100 % poliészter, dupla kötött interlock, 290g/m²

Zsebek
Mellzsebek cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Fontos részletek
Magas gallér
D-gyűrű

Funkcionalitás
Női szabás

Reflex
50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Első zárás
Robusztus egy-... műanyag cipzár

Kivitel
Alul gumiszalaggal állítható szegély
Hosszabbított mandzsetta hüvelykujjnyílással és gumírozott szegéllyel

Leírás:

  • Magas gallérral ellátott, jól látható kabát, amely egész évben viselhető, akár második rétegként egy kabát alatt, akár külső rétegként - az időjárástól függően
  • A softshell kabát 50 mm széles fényvisszaverő átmenetekkel rendelkezik a fokozott láthatóság érdekében, valamint elasztikus mandzsettával és elasztikus szegéllyel a további kényelem érdekében
  • Mind a mell-, mind az elülső zseb cipzáras, és a kabát elöl kétirányú, erős műanyag cipzárral rendelkezik
  • Megfelelő EN ISO 20471, XS-S 2. osztály, M-> szerint tanúsított: 3. osztály

Szabvány:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje