Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű szövet softshell laminálásból, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 7, 2, 300 g/m²
Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég
Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
Belső zsebek
Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízálló anyag, nincsenek ragasztott varratok, így a ruhadarab rendkívül vízálló
Női szabás, előrehajló ujjak
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag
Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Nőkre szabott, jól látható softshell kabát szél- és vízálló, lélegző anyagból
- A kabát kétirányú cipzárral és előre behajlított karokkal rendelkezik a nagyobb mozgásszabadság érdekében, valamint magas, gyapjúval bélelt gallérral
- A hosszú hátrész segít a hideg levegő távoltartásában
- Nők számára tervezett, jól látható kabát, amely minden munkaterületen használható
- Minősített EN ISO 20471 2. osztályú minősítéssel
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B