Könnyű bélelt funkcionális kabát XL

Cikkszám: 489019779933XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / gelb
Unisex méret XL
Termék fajtája Hidegvédelmi dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 489019779933XL
EAN / GTIN 7330509449042
Gyártó száma 489019779933XL
L-szám 091869 XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hát, Állítható szegély húzózsinórral
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég

Bélés
Vattabélés az ujjban, Airmesh bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok

Details
Logónyomás a mellkason, nyomtatás az ujjakon
Vehető és állítható kapucni hálós béléssel
Zippzár a bélésben az átvitelhez

Zsebek
Mellzsebek cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Reflex
Reflektív szalagnyomás az ujjakon és a sapkán

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Hálóbélésű télikabát, amely tökéletesen alkalmas hidegebb időjárási körülmények között való viselésre
  • Szél- és vízálló, légáteresztő és ragasztott varrásokkal
  • Ez a kéttónusú, kontrasztos színű kabát az oldalán levehető kapucnival és strapabíró fényvisszaverő részletekkel rendelkezik
  • Funkcionális kialakításának köszönhetően az EN 343 - rossz időjárás elleni védőruházat - szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje