Csőmenet Megy-oldali dugós idomszer, Menet: G1.1/4coll

Cikkszám: 486160 G1.1/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 47,40 € /(db)
  • 18,65 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 228
  • Menetfajta: G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 228
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer
Tűrésmező A
Tűrési osztály A
Menetfajta G
Menet G1.1/2
Menet ⌀ 41,91 mm
Menet / coll 11
Termék fajtája Megy-oldali dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 486160 G1.1/4
EAN / GTIN 2050001035974
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.