Csőmenet Megy-oldali dugós idomszer G1.1/2 coll

Cikkszám: 486160 G1.1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 44,60 € /(db)
  • 17,55 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 228
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer
Tűrésmező A
Tűrési osztály A
Menetfajta G
Menet G1.1/2
Menet ⌀ 47,8 mm
Menet / coll 11
Termék fajtája Megy-oldali dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 486160 G1.1/2
EAN / GTIN 2050001035981

Leírás

Kivitel:

DIN EN ISO 228-2 szerinti idomszerek. A tűrési osztályú menetidomszerek.

Szabvány:

DIN EN ISO 228

Figyelem:

Menetidomszerek más átmérőkkel külön rendelésre szállíthatóak.