DSD-IF 81.00-89.00-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4856851
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4856851
EAN / GTIN 7291075450699
Gyártó száma 4856851
L-szám L24020 536

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 143 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 71 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-024
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 89 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 81 mm
  • Teljes hossz (OAL) 143 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése