GD-DH 0.437-15D-I0.75-06 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4855596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4855596
EAN / GTIN 7291075482911
Gyártó száma 4855596
L-szám L24020 598

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,437 ″, használható hossz (LU) 7,157 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,437”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,437”
  • Funkcionális hossz (LF): 8,228”
  • Hossz csoport: 15xD
  • Szár hossza (LS): 1,968”
  • Használható hossz (LU): 7,157”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése