230x 14 mm-es fém dugókéses fűrészlap (5)

Cikkszám: 48475187
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 48475187
EAN / GTIN 045242368297
Gyártó száma 48475187
L-szám L01870 118775
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Optimalizált foggeometria a gyors vágásokhoz és a hosszabb élettartamhoz
  • A 8% kobaltot tartalmazó bifémminőség optimális vágási teljesítményt és élettartamot biztosít
  • TOUGH NECK™ - a tartón lévő dombornyomás a leggyengébb ponton erősíti a pengét
  • 0,90 mm vékony penge ideális a gyors és rugalmas vágásokhoz

Jellemző:

  • Lap hossza: 230 mm
  • Max. Vágási teljesítmény fémcsőben: 10 - 175 mm
  • Max. Vágási teljesítmény nemvas fémekben: 3 - 11 mm
  • Max. vágásmélység acél-ben: 3 - 11 mm
  • Ref. Sz.: S1122BF
  • Vágási kapacitás rozsdamentes acél: 3 - 7 mm
  • Fogak / col: 14
  • Fogosztás: 1,8 mm