GPS-14-40-250 IC950 Tömör keményfém vezetőbetétek fúrógépekhez

Cikkszám: 4814617
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4814617
EAN / GTIN 7291075451078
Gyártó száma 4814617
L-szám L24020 621

Leírás

Leírás:

  • Tartozék orsók
  • Teljes hossz (OAL): 40 mm
  • A tengely szélessége (B): 14 mm

Jellemző:

  • teljes hossz (OAL): 40 mm
  • szár szélesség (B): 14 mm