417/0 Párhuzamos végmérettűrési osztály 0 20,00 mm acélból, kalibrálással

Cikkszám: 4801119KAL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 20 mm
Tűrési osztály 0
Alapanyag Stahl
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4801119KAL
EAN / GTIN 4059192029418
Gyártó száma 4801119KAL
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

417/0 Párhuzamos végső méret acél
tűrési osztály: 0
DIN en ISO 3650
Névleges méretek: 20 mm