Fűrészlap WRECKER 150x7/11-5db

Cikkszám: 48005701
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005701
EAN / GTIN 045242082476
Gyártó száma 48005701
L-szám L01490 133

Leírás

Leírás:

  • Extrémen erős: 1,60 mm-es lapvastagság teszi a fűrészlapot rendkívül robosztussá és stabillá
  • Bi-Metalszerkezet: hosszú élettartam és nagyon jó vágási teljesítmény
  • Gyors: agresszív foggeometria a jobb forgácsképződés és a gyorsabb vágás érdekében
  • Magasított kialakítás: ideális merülő vágásokhoz és nehezen hozzáférhető helyeken történő fűrészeléshez

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység acélban [mm]: 4 - 10
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: FÉLSZABAD 150 x 7/11 Tpi - 5 db
  • Vágásmélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10