Fűrészlap B. TCT TORCH NITRUS 230x7-1db

Cikkszám: 48005262
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005262
EAN / GTIN 045242569724
Gyártó száma 48005262
L-szám L01490 54

Leírás

Leírás:

  • A NITRUS CARBIDE™ fogazással ellátott TORCH™ dugófűrészlapok a keményfémtechnológia új generációja
  • Ez a speciális karbid-NITRUS keverék 3x hosszabb élettartamot biztosít, mint a korábbi karbiddal ellátott dugófűrészlapok
  • 7 TPI fogazással készült a gyors indítás és a tiszta vágás érdekében, nagy fogközökkel a gyors, tiszta vágás érdekében és egyedi keményfémkeverékkel, a NITRUS CARBIDE™ technológiával készült TORCH™ dugattyús fűrészlapok kiváló szerszámélettartamot és vágási sebességet biztosítanak öntöttvas /SML csövek és más vastagabb fémek vágásakor
  • 1, 27 mm vastag penge a precíz egyenes vágásokhoz
  • 25 mm magas penge a megnövelt szerszám élettartam és a csökkentett rezgés érdekében
  • Ideális vágási teljesítmény minden vastag fémben és különösen az öntöttvas lefolyó-, csatorna- és csatornavezetékekben

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 230
  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 5 - 13
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: TCT TORCH NITRUS 230 x 7 - 1db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 13