Fűrészlap 150x10-5 db

Cikkszám: 48005092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005092
EAN / GTIN 045242082766
Gyártó száma 48005092
L-szám L01490 51

Leírás

Leírás:

  • Matrix II HSS fogak 8% kobaltot tartalmaznak
  • Bi-Metal kialakítás a leggyorsabb vágásokhoz és a leghosszabb szerszám élettartamhoz
  • Univerzális alkalmazási terület

Jellemző:

  • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 3 - 10
  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 3 - 10
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 150 x 10 Tpi - 5 db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10
  • Vágási mélység: 10