Fűrészlap B. 85x30-5db.

Cikkszám: 48001630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48001630
EAN / GTIN 045242300174
Gyártó száma 48001630
L-szám L01490 79

Leírás

Leírás:

  • Speciális pengehegy: a vékony anyagokba való könnyű és gyors bemerüléshez <0,6 mm
  • Nincs szükség kiegészítő szerszámra
  • Változatos: ideális a szűk íves vágásokhoz, valamint a függőleges vágásokhoz
  • Kitartás: nagyon finom 30 TPI fogazás, ideális a 0,6-1,5 mm vastagságú vékony fémlemezekbe való vágáshoz
  • Ideális a 0,8 mm vékony szellőzőcsatornákhoz

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 5
  • Termékváltozat: Csatornázási penge