Külső adapter

Cikkszám: 4797-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4797-3
EAN / GTIN 4000896121199
Gyártó száma 4797-3
L-szám L60140 5347

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Rögzített közös nyomócső befecskendezők szétszerelése a hengerfej szétszerelése nélkül
  • Külső adapter M16 x 1,5 - M27 x 1 belső menettel
  • A M27 x 1 külső menettel rendelkező Bosch befecskendezők eltávolítása
  • Az 4797-1 ütközéskiemelő rendszerrel együtt
  • Funkcionalitás:
    A külső adaptert akkor használják, ha a befecskendező karom kialakítása vagy helyhiány miatt nem használható.
    Megjegyzés: A befecskendező külső adapterrel való eltávolítása után cserélje ki a befecskendezőt
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 50 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg.