FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB) 1000 N

Cikkszám: 478987 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 1 000 N
Felbontás 0,2 N
Hibahatár ±0,15 maximális érték (±1 digit) %
Interfész USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Energiaellátás Vezetékes
Méréstechnika digitális
Csatlakozó menet M6
Hossz 150 mm
Szélesség 82 mm
Magasság 29 mm
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478987 1000
EAN / GTIN 4260244680697

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó- és húzóerőhöz.
  • Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.
  • Menetes rész további markolatokhoz.
  • Pontos pozícionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.
  • Magas mérési ráta a csúcsérték pontos rögzítéséhez a törési és szakadási erők meghatározása érdekében.
  • Mért érték memória statisztika- és határérték-felügyelettel.
  • USB csatlakozó számítógépre történő adatátvitelhez.

Előny:

Adatkimenet és vizsgálópad vezérlés motorikus vizsgálópadokkal kombinálva. DAkkS kalibrálási igazolással.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

Tartalom:

Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.
FMI-AnalyzePro+ szoftver.
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
    Méréstartomány (N) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz