Magfúró (nedves) 16x400xR1/2″ mm PREMIUM

Cikkszám: 474991
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474991
EAN / GTIN 9003174749912
Gyártó száma 474991

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHL3 GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 16 - 2,5 - 7
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 16 x 400 x R1/2″ mm
  • Átmérő: 16 mm
  • Vastagság: 400 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.