Nagyolótárcsa FOCUR EXTRA VIB STAR 230x7x22,23 mm kúpos ZZA24S öntöttvas

Cikkszám: 474535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474535
EAN / GTIN 9003174745358
Gyártó száma 474535

Leírás

Leírás:

A TYROLIT által kifejlesztett és szabadalmaztatott rezgéscsillapítás különösen kíméletes csiszolást tesz lehetővé a professzionális felhasználók számára. A többrétegű kialakítás és a szilárdan kötött műanyag tárcsa akár 50%-kal csökkenti a rezgésterhelést. A PREMIUM*** Vibstar technológiája olyan foglalkozási megbetegedések ellen hat, mint az izom- és csontvázkárosodás, neurológiai rendellenességek és keringési zavarok, például a fehér ujj betegség. ZA24N-BFX: különösen a felületcsiszoláshoz, ZA24P-BFX: az univerzális típus, ZZA24R-BFX: a sorjázás specialistája és ZZA24S-BFX: a hosszú élettartamú szerszámokhoz.
A PREMIUM*** Vibstar technológia olyan foglalkozási megbetegedések ellen hat, mint az izom- és csontrendszeri sérülések, neurológiai rendellenességek és keringési zavarok, mint például a fehér ujj betegség. ZA24N-BFX: kifejezetten a felületcsiszoláshoz, ZA24P-BFX: az univerzális típus, ZZA24R-BFX: a sorjázás specialista és ZZA24S-BFX: a hosszú szerszámélettartamhoz.

Jellemző:

Specifikáció: ZZA 24 S- BFX
Méret: DxUxH
Dimenzió: 230x7x22,23
E-osztály: 21011313
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: cirkónium-dioxid alumínium-oxid
Szemcseméret: 24
Alak: kurblis
Specifikáció: ZZA 24 S- BFX
Szemcseméret: 24
Méret (D x U x H): 230 x 7 x 22,23
Vs / max: 72
Bruttó súly: 0.821 kg
Nettó súly: 0,753 kg
Anyagi alkalmasság: Öntött anyagok
Nettó súly: 0,753 kg
Anyagmegfelelőség: Öntöttvas;Nagyötvözetű acél, edzetlen;INOX;Nem ötvözött acél, edzetlen
Termékcsalád: Focur extra
Kialakítás: 2in1

Előny:

A TYROLIT által kifejlesztett és szabadalmaztatott VIBSTAR rezgéscsillapítás különösen kíméletes csiszolást tesz lehetővé.
A többrétegű szerkezet és a szilárdan ragasztott műanyag perem akár 50 %-kal csökkenti a rezgésterhelést.
A VIBSTAR technológia olyan foglalkozási megbetegedések ellen hat, mint az izom- és csontrendszeri sérülések, neurológiai betegségek és keringési zavarok.

Felhasználás:

Igényes alkalmazásokhoz öntöttvason és minden öntött anyagon, felületcsiszoláshoz, valamint sorjázás- és gömbölyítési munkákhoz.
ZZA24S-BFX: a hosszú szerszámélettartamhoz

Alapanyag:

Öntöttvas

Alkalmazható:

Igényes alkalmazásokhoz öntöttvason és minden öntött anyagon, felületcsiszoláshoz, valamint sorjázás- és koptatási munkákhoz.

Ajánlás:

ZA24N-BFX: felületcsiszoláshoz
ZA24P-BFX: az univerzális típus
ZZA24R-BFX: a sorjázás specialistája
ZZA24S-BFX: a hosszú élettartamért

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz