Konnektor teszter SDT1

Cikkszám: 473275 SDT1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SDT 1
Energiaellátás Vezetékes
Hossz 78 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 80 mm
Súly 70 g
Csatlakozó kivitel SCHUKO® csatlakozó aljzat
Csatlakozó típus F
Termék fajtája Szakadás- és vezetékvizsgáló készülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473275 SDT1
EAN / GTIN 4014651200531

Leírás

Kivitel:

A védőérintkezős csatlakozó aljzatok helyes bekötése gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető. A kábelezési hibákat, mint a hiányzó PE, N és L vezetékeket, valamint az L és PE vezetékek felcserélését egyértelműen jelzi a 3 LED. Könnyen értelmezhető állapot-táblázat tájékoztat a helyes csatlakoztatásról (OK, zöld) és a védőérintkezős csatlakozó aljzat fennálló hibájának típusáról (piros).
  • Aktív PE-vizsgálat kontaktelektródával, az LCD figyelmeztet a veszélyes érintkezési feszültségre (>50 V) a védőföldelésnél (PE).
  • Tesztgomb a 30 mA-es FI/RCD védőkapcsoló működésbe hozásához.
  • Világos kijelzés LED-ekkel és LCD kijelzővel.

Felhasználás:

Konnektor teszt, 30 mA FI/RCD védőkapcsoló vizsgálat.