V60 MAHDR-L-XL-SH-JHP Közbenső tartó ISCAR moduláris rendszerhez Alap tartó belső hűtőfolyadék-átadással moduláris Grip XL adapterhez

Cikkszám: 4715465
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4715465
EAN / GTIN 7291075399639
Gyártó száma 4715465

Leírás

Leírás:

Vágószerszám-tartó, teljes magasság (OAH) 75 mm

Jellemző:

  • Irány (HAND): Bal kéz
  • Funkcióhossz (LF): 18,65 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 20,2 mm
  • Teljes magasság (OAH): 75 mm
  • A tengely magassága (H): 62 mm
  • Szerszám összeszerelési hossza (LTA): 9,59 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz