VDE Phillips csavarhúzó PH1 méret L.80mm

Cikkszám: 46663001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46663001
EAN / GTIN 4018754338139
Gyártó száma 46663001
L-szám L60010 7892

Leírás

Leírás:

  • Csökkentett lapátátmérő: Az alacsonyan fekvő csavarkötések eléréséhez és működtetéséhez, vagy Csavarok, például a vezérlőszekrényekben
  • A beépített védőszigetelésnek köszönhetően a penge hegyével való öblítés: Értékes helyet takarít meg, és optimális hozzáférést biztosít még a legszűkebb helyeken is a gördülő védelem megakadályozza a nem kívánt elgurulást a munkahelyről
  • Phillips-Recess®
  • Króm ötvözet acél
  • Fűrészlap polírozott
  • VDE izolátumok legfeljebb 1000 V-ig.
  • DIN EN 60900
  • Az IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V. szabványnak megfelelően védett

Jellemző:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Kimeneti profil: Phillips-Recess®
  • Méret Kimeneti profil: PH1
  • Súly: 55 g