Ellentartó 18-22 mm

Cikkszám: 4635740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ellenlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4635740
EAN / GTIN 4017981245739
Gyártó száma 4635740

Leírás

Leírás:

A 245806-245822 számú hajlítóformák szükségesek
Metrikus csövek esetén

Jellemző:

  • Cső-Ø (min./max.) [mm]: 18-22
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs