Van alternatíva erre a termékre

Műhelyvonalzó eloxált alumíniumból, méretosztással 300 mm

Cikkszám: 461161 300
Kedvezmény
17,30 €
(15,50 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 300 mm
Keresztmetszet szélessége 50 mm
Keresztmetszet vastagsága 5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461161 300
EAN / GTIN 4045197329257

Leírás

Kivitel:

Az élen mm osztással. Eloxált alumíniumötvözetből, kézre álló, könnyű és korrózióálló. Különösen jól és csillogásmentesen leolvasható a kontrasztos, nagyon kopásálló skálázás miatt.