HSK A100 ER20X100M Patronos befogók

Cikkszám: 4561143
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4561143
EAN / GTIN 7291075128833
Gyártó száma 4561143
L-szám L24120 266

Leírás

Leírás:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 100 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka nástroje (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 100

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 13 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 100