HSK A63 HYDRO 16X95 Hydro-befogók

Cikkszám: 4559355
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4559355
EAN / GTIN 7291075256086
Gyártó száma 4559355
L-szám L24120 2575

Leírás

Leírás:

Hidraulikus táguló tokmány, testátmérő (BD) 38 mm, testhossz (LB) 52 mm, rögzítési átmérő munkadarab felőli oldalon (DCONWS) 16 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 38 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 52 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Perem hossza (LPR) 95 mm
  • Szárméret (SS) 63