IHRF 38.5-51.5BW Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4551107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551107
EAN / GTIN 7291075179255
Gyártó száma 4551107
L-szám L23900 64

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, průměr tělesa (BD) 32 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 51,5 mm, průměr upevnění, min. strana obrobku (DCONNWS) 38,5 mm, velikost stopky (SS) MB32

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 32 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 53 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 51,5 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 38,5 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CCMT 0602...
  • Szárméret (SS) MB32

Megfelelő termékek

Betétek