IHFF 50 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550332
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550332
EAN / GTIN 7291075141993
Gyártó száma 4550332
L-szám L23900 183

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 86 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 54 mm, velikost rozhraní (CSI) 40, velikost stopky (SS) MB50

Jellemző:

  • Előtoló átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 86 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 54 mm
  • Interfész mérete (CSI) 40
  • A vágólap jelölése (MIID) TPGX 1103...
  • Szárméret (SS) MB50

Megfelelő termékek

Betétek