BHR MB50-50X100 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4550236
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550236
EAN / GTIN 7291075140996
Gyártó száma 4550236
L-szám L23900 435

Leírás

Leírás:

Vřetenové hlavy, průměr těla (BD) 55 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr řezu, max. (DCX) 90 mm, průměr řezu, min. (DCN) 68 mm, funkční délka (LF) 100 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 55 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 90 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 68 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 100 mm
  • Vágóbetét iránya (IH) IH...68-90
  • Merítési szög max (RPMX) 8000 ford/perc