ISO 30 C.CHK ER32 ERIC Patronos befogók

Cikkszám: 4548032
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4548032
EAN / GTIN 7291075156805
Gyártó száma 4548032
L-szám L24120 1258

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,968 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 30 ″, csatlakozási méret (CSI) ER32, kiálló hossz (LPR) 2,156 ″, szárméret (SS) 30

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,968”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 30”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,789”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,08”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER32
  • Kiálló hossz (LPR): 2,156”
  • Szár mérete (SS): 30