ADJ BT50 D70 Adapterek

Cikkszám: 4505984
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4505984
EAN / GTIN 7291075188752
Gyártó száma 4505984
L-szám L24120 1288

Leírás

Leírás:

Gyorscseretartók, tartók átmérője a munkadarab felőli oldalon (DCONWS) 35 mm, vezetőhossz (LPR) 70 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 70 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 35 mm
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Kötegátmérő (DF) 100 mm
  • Teljes hossz (OAL) 171,8 mm
  • Perem hossza (LPR) 70 mm
  • Szár hossza (LS) 101,8 mm
  • Szárméret (SS) 50