BT40 ER32X120 Patronos befogók

Cikkszám: 4505420
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505420
EAN / GTIN 7291075129786
Gyártó száma 4505420
L-szám L24120 2748

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapágyak, testátmérő (BD) 50 mm, illesztési méret (CSI) ER32, futóhossz (LPR) 120 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 50 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER32
  • Perem hossza (LPR) 120 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok