PS CAT50 60 1″ MAS2 B Behúzó gombák

Cikkszám: 4503228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503228
EAN / GTIN 7291075137620
Gyártó száma 4503228
L-szám L24000 311

Leírás

Leírás:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 21,01 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) 1-8, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 21,01 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 60 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
  • Kapcsolat-visszatartás gomb (CRKS) menetméret 1-8-es méret
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm
  • Szárméret (SS) 50