PS CAT40 60 5/8 MAS2 Behúzó gombák

Cikkszám: 4503095
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503095
EAN / GTIN 7291075137538
Gyártó száma 4503095
L-szám L24000 297

Leírás

Leírás:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 13 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) 5/8-11, velikost dříku (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 13 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 60 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 25,15 mm
  • Kapcsolat-visszatartás gomb (CRKS) menetméret méret 5/8-11
  • Teljes hossz (OAL) 57,2 mm
  • Szárméret (SS) 40