HSK A100 EM3/8X3.125 Szármaró befogók

Cikkszám: 4502089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502089
EAN / GTIN 7291075155099
Gyártó száma 4502089
L-szám L24120 999

Leírás

Leírás:

Végmalom tartók, test átmérő (BD) 0,787 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 3 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 5,094 ″, szár méret (SS) 100

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,787”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/8”
  • Teljes hossz (OAL): 5,094”
  • Kiálló hossz (LPR): 3-1/8″
  • Szár mérete (SS): 100

Megfelelő termékek

Tartozékok