ST 22X 70 ER16 MF Patronos befogók

Cikkszám: 4501991
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4501991
EAN / GTIN 7291075156324
Gyártó száma 4501991
L-szám L24120 1948

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapszeg, testátmérő (BD) 22 mm, interfész méret (CSI) ER16, tokmány hossza (LPR) 26 mm, szárméret (SS) 22

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 22 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Meghajtó mérete (DRV) 19 mm
  • Perem hossza (LPR) 26 mm
  • Szár hossza (LS) 70 mm
  • Szárméret (SS) 22